曜日別特売
M177 ホッグアルジー クーガ ディメンションSF ヴァルケイン 09124608

M177 ホッグアルジー クーガ ディメンションSF ヴァルケイン 09124608
M177 ホッグアルジー クーガ ディメンションSF ヴァルケイン 09124608
M177 ホッグアルジー クーガ ディメンションSF ヴァルケイン 09124608

クーガ ディメンションSF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M177 ホッグアルジー注文コード09124608品番M177 ホッグアルジー
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アーチボディが異次元のトラウトのバイトを誘発!! ヴァルケイン独自理論により設計されミノーボディをベースとしたハイブリッドクランク・クーガに新たなるスペック誕生!!SF(スローフローティングモデル)は60センチまでをメインアプローチレンジとし、タダ巻きでもトラウトのリアクションバイトを誘発するほどのエクストラウォブリングを生み出しスローバイトになったトラウトを誘い出す!!そのリアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!

その他リング:0全長(mm)35M177 ホッグアルジー質量(g)2.3タイプスローフローティングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする