クーガ ディメンションSF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M199 パパオレコークライン 注文コード09124626 品番M199 パパオレコークライン
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アーチボディが異次元のトラウトのバイトを誘発!! ヴァルケイン独自理論により設計されミノーボディをベースとしたハイブリッドクランク・クーガに新たなるスペック誕生!!SF(スローフローティングモデル)は60センチまでをメインアプローチレンジとし、タダ巻きでもトラウトのリアクションバイトを誘発するほどのエクストラウォブリングを生み出しスローバイトになったトラウトを誘い出す!!そのリアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!

その他リング:0 全長(mm)35 M199 パパオレコークライン 質量(g)2.3 タイプスローフローティング フックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする