クーガ ディメンションSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 C198 コアライムグロー 注文コード09124635 品番C198 コアライムグロー
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アーチボディのレンジコントロールを無限大に!! ミノーボディをベースに設計された広範囲へのシャローレンジアプローチを可能にしたクーガシリーズに新たなるニューハードベイト登場!カウントダウンによるフォーリングでシビアなレンジコントロール、ディープレンジ攻略を可能にしたシンキングモデルは綿密に水に絡むアーチボディがデッドスロー操作時でも確実にトラウトを魅惑。スローに巻けば巻くほどにアーチボディが妖艶なウォブリングを醸し出す!そのアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!

その他リング:0 全長(mm)35 C198 コアライムグロー 質量(g)2.4 タイプスローシンキング フックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする