曜日別特売
M179 クリアヴィンテージイエローコークライン クーガ ディメンションSS ヴァルケイン 09124660

M179 クリアヴィンテージイエローコークライン クーガ ディメンションSS ヴァルケイン 09124660
M179 クリアヴィンテージイエローコークライン クーガ ディメンションSS ヴァルケイン 09124660
M179 クリアヴィンテージイエローコークライン クーガ ディメンションSS ヴァルケイン 09124660

クーガ ディメンションSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M179 クリアヴィンテージイエローコークライン注文コード09124660品番M179 クリアヴィンテージイエローコークライン
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アーチボディのレンジコントロールを無限大に!! ミノーボディをベースに設計された広範囲へのシャローレンジアプローチを可能にしたクーガシリーズに新たなるニューハードベイト登場!カウントダウンによるフォーリングでシビアなレンジコントロール、ディープレンジ攻略を可能にしたシンキングモデルは綿密に水に絡むアーチボディがデッドスロー操作時でも確実にトラウトを魅惑。スローに巻けば巻くほどにアーチボディが妖艶なウォブリングを醸し出す!そのアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!

その他リング:0全長(mm)35M179 クリアヴィンテージイエローコークライン質量(g)2.4タイプスローシンキングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする