用途シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。
その他リング:0全長(mm)36色C198 コアライムグロー質量(g)2.1タイプフローティングフックジャイロフックライド6