曜日別特売
M196 カーメリアンオリーブ クーガ ヴァルケイン 09124870

M196 カーメリアンオリーブ クーガ ヴァルケイン 09124870
M196 カーメリアンオリーブ クーガ ヴァルケイン 09124870
M196 カーメリアンオリーブ クーガ ヴァルケイン 09124870

クーガ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M196 カーメリアンオリーブ注文コード09124870品番M196 カーメリアンオリーブ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャローレンジ攻略を思いのままに!

用途
シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。
その他リング:0全長(mm)36M196 カーメリアンオリーブ質量(g)2.1タイプフローティングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする