曜日別特売
C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ ワイドウォークF ヴァルケイン 09125116

C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ ワイドウォークF ヴァルケイン 09125116
C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ ワイドウォークF ヴァルケイン 09125116
C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ ワイドウォークF ヴァルケイン 09125116

クーガ ワイドウォークF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C157 ヤマダサイレントハーブ注文コード09125116品番C157 ヤマダサイレントハーブ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミノーをベースにしたハイブリッドクランク「クーガ」にニューモデル登場! ミノーボディーを基に設計されたロール主体のアクションで、表層レンジの攻略を幅広くカバーする為に生まれたクーガWW(ワイドウォーク)が追加!!アクションをウォブリング主体として、ミドルレンジでも幅広くトラウトにアピール!表層付近30cmから最大潜行レンジも100cmまで幅広くカバー。クーガでの中層攻略がアプローチバリエーションを無限大にする!!

その他リング:0全長(mm)40C157 ヤマダサイレントハーブ質量(g)2.9タイプフローティングフックジャイロフックライド5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする