クーガ ワイドウォークF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M196 カーメリアンオリーブ 注文コード09125141 品番M196 カーメリアンオリーブ
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミノーをベースにしたハイブリッドクランク「クーガ」にニューモデル登場! ミノーボディーを基に設計されたロール主体のアクションで、表層レンジの攻略を幅広くカバーする為に生まれたクーガWW(ワイドウォーク)が追加!!アクションをウォブリング主体として、ミドルレンジでも幅広くトラウトにアピール!表層付近30cmから最大潜行レンジも100cmまで幅広くカバー。クーガでの中層攻略がアプローチバリエーションを無限大にする!!

その他リング:0 全長(mm)40 M196 カーメリアンオリーブ 質量(g)2.9 タイプフローティング フックジャイロフックライド5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする