曜日別特売
M173 マットレモネイドグロー クーガ ナノ ヴァルケイン 09125238

M173 マットレモネイドグロー クーガ ナノ ヴァルケイン 09125238
M173 マットレモネイドグロー クーガ ナノ ヴァルケイン 09125238
M173 マットレモネイドグロー クーガ ナノ ヴァルケイン 09125238

クーガ ナノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M173 マットレモネイドグロー注文コード09125238品番M173 マットレモネイドグロー
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表層攻略の可能性を広げるダウンサイズクーガ登場!! サーフェイスクランクの定番として、抜群の実績を誇るクーガに、ダウンサイズモデルのクーガナノ登場!単なるダウンサイズモデルではなく、ボディ形状を見直した新シルエットは、ボディ形状によるプレッシャーを抑えつつ、暴れすぎないウォブリングアクションと、絶妙な浮力のバランスで広範囲のトラウトを刺激!クーガを継承し、使いやすさにもこだわったボディバランスは、飛距離を犠牲にせず、センチ刻みのレンジコントロールにも対応。

その他リング:0全長(mm)26M173 マットレモネイドグロー質量(g)1.9タイプフローティングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする