ヘイズ ミッドドライブMD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M172 フライングアーミー 注文コード09125649 品番M172 フライングアーミー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ヘイズシリーズにミドルレンジ攻略モデル「ミッドドライブ」登場!! ミドル〜ディープレンジに対応するカバー範囲の広さとレンジコントロール性の高さを武器に全国各地のフィールドで多くの実績を作りあげてきたヘイズにボディーサイズをアップし、ミディアムリップを搭載した、ヘイズMD(ミッドドライブ)登場。ディープレンジにいるトラウトをも呼び込むほどのアピール力を実現!圧倒的なアピール力に加えテクニカルなアプローチを可能にするレンジコントロール性と低速から高速まで幅広いリトリーブスピードに対応するボディバランスはミドルレンジ攻略における新たなる旋風を巻き起こす!

その他リング:0 全長(mm)29 M172 フライングアーミー 質量(g)2.9 タイプフローティング フックジャイロフックライド5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする