クーガ ディメンションL F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M181 ワラシナシューティングフルチャート 注文コード09125771 品番M181 ワラシナシューティングフルチャート
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

計算され尽くしたボディデザインが生み出す、異次元な誘い! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!Fモデルは80センチまでを攻略レンジに設定。ロング化そして計算され尽くしたボディシルエットにより、これまでの単一ボディの限界を超えるナチュラルなワイドウォブンロールアクションがトラウトを妖艶に誘い出す。その異次元な新化がエリアクランキングを新たなるステージへと誘導する!!

その他リング:0 全長(mm)60 M181 ワラシナシューティングフルチャート 質量(g)3.3 タイプフローティング フックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする