曜日別特売
M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) クーガ ヴァルケイン 09125947

M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) クーガ ヴァルケイン 09125947
M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) クーガ ヴァルケイン 09125947
M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) クーガ ヴァルケイン 09125947

クーガ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)注文コード09125947品番M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャローレンジ攻略を思いのままに!

用途
シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。
その他リング:0全長(mm)36M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)質量(g)2.1タイプフローティングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする