クーガ ナノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗) 注文コード09125999 品番M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

表層攻略の可能性を広げるダウンサイズクーガ登場!! サーフェイスクランクの定番として、抜群の実績を誇るクーガに、ダウンサイズモデルのクーガナノ登場!単なるダウンサイズモデルではなく、ボディ形状を見直した新シルエットは、ボディ形状によるプレッシャーを抑えつつ、暴れすぎないウォブリングアクションと、絶妙な浮力のバランスで広範囲のトラウトを刺激!クーガを継承し、使いやすさにもこだわったボディバランスは、飛距離を犠牲にせず、センチ刻みのレンジコントロールにも対応。

その他リング:0 全長(mm)26 M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗) 質量(g)1.9 タイプフローティング フックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする