クーガ ナノSシンキング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗) 注文コード09126060 品番M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

忍び寄るようなアプローチでセレクティブなトラウトを攻略、クーガナノシンキング登場! クーガナノシリーズに、早くもシンキングモデル登場!フォールスピードにとことんこだわったスーパースローシンキング設計により、フローティングモデルよりもディープレンジを攻略しつつ、圧倒的な「アピール力」の違いを表現!高活性魚を惹きつけるようにして誘うフローティングに対し、アピール力を抑えたシンキングはハイプレッシャーな状況下や、しっかりレンジを合わせてアプローチしていくスローな展開で絶大な威力を発揮!

その他リング:0 全長(mm)26 M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗) 質量(g)2.1 タイプシンキング フックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする