ヴァルケイン
ヴァルケインの 釣具
ヴァルケインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09126279
品番
6’0ISS-UL
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レギュラーテーパー設計で、ロッド全体でトラウトの動きに追従したバラシを抑制する粘りは引き抵抗のあるプラグとの相性も抜群。
用途
ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!
その他
ガイド数:8個
全長
6’0”
全長(m)
1.83
継数(本)
2