ヴァルケイン
ヴァルケインの 釣具
ヴァルケインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09126288
品番
6’1ML-H
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
「攻め掛ける」スタイルをゼロヴァージシリーズにおいても追求したハードテイストモデル。ハイウェイスプーンや操作系プラグも軽快に扱うことが可能。
用途
ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!
その他
ガイド数:8個
全長
6’1”
全長(m)
1.85
継数(本)
2