ヴァルケイン
ヴァルケインの 釣具
ヴァルケインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09126297
品番
6’0ISS
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
プラグとの相性も抜群に良く、伸びの少ないラインとの組み合わせでショートバイトも柔軟にキャッチ。キレのあるボトム・ミノーの釣りを楽しむことが可能!
用途
ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!
その他
ガイド数:9個
全長
6’0”
全長(m)
1.83
継数(本)
2