※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHL-GDTS 1.8×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134614 FHL-GDTS 1.8×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134614 FHL-GDTS 1.8×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134614

高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09134614 品番 FHL-GDTS 1.8×20
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10〜20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)1.8 溝長(mm)9.5 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)33.6 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング 溝長FL(mm)9.5 ねじれ角(°)25 適合被削材種調質鋼(35〜45HRC):〇、焼入鋼(45〜62HRC:◎、62〜70HRC:〇) 刃径公差(mm)h8 有効長L1(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする