FHL-GDTS 1.9×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHL-GDTS 1.9×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134623
FHL-GDTS 1.9×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134623
FHL-GDTS 1.9×20 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー) 09134623

高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.9
全長(mm)57
溝長(mm)9.5
溝長FL(mm)9.5
内容量1本注文コード09134623品番FHL-GDTS 1.9×20
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)1.9溝長(mm)9.5全長(mm)57シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)33.9材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング溝長FL(mm)9.5ねじれ角(°)25適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8有効長L1(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする