※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3
注文コード
09135621
品番
NF-GDN 3
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
25
全長(mm)
59
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
ノンコーティング
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
溝長FL(mm)
25
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.01
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)