※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.1
注文コード
09135637
品番
NF-GDN 3.1
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
27
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
ノンコーティング
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
溝長FL(mm)
27
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.01
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)