※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-GDN 4.62 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09135813 NF-GDN 4.62 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09135813

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.62 注文コード09135813 品番NF-GDN 4.62
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。

ドリル径(Φmm)4.62 溝長(mm)36 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)5 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング 溝長FL(mm)36 ねじれ角(°)20 適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする