※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-GDN 7.52 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09136163 NF-GDN 7.52 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09136163

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.52 注文コード09136163 品番NF-GDN 7.52
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。

ドリル径(Φmm)7.52 溝長(mm)56 全長(mm)96 シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング 溝長FL(mm)56 ねじれ角(°)20 適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする