曜日別特売
F-BC2-5 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09143574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-BC2-5 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09143574
F-BC2-5 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09143574

ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)5
幅B(mm)2
内容量1個注文コード09143574品番F-BC2-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)2外径D(Φmm)5幅B(mm)2面取寸法r(mm)最小0.1材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無基本動定格荷重Cr(N)171基本静定格荷重Cor(N)51JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑74000許容回転速度(min-1) 油潤滑87000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09143854
2021-12-07
用途: 機械の補修用

使用していて特に問題は有りません。
ステンレスですが、全く錆びない訳ではありません。

対象商品 : 09143915
2019-02-28
用途: プラモデルのホイールベアリング。

品質、価格共に大満足です。MonotaROさんは3000円以上購入しないと送料がかかってしまうので,値段合わせで購入しましたが、使い慣れた製品でもあり無事に役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする