※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-693 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09143906 F-693 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09143906

ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09143906 品番 F-693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)8 幅B(mm)3 面取寸法r(mm)最小0.15 材質(本体)ステンレス鋼 フランジフランジ無 基本動定格荷重Cr(N)760 基本静定格荷重Cor(N)180 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑54000 許容回転速度(min-1) 油潤滑63000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09143854
2021-12-07
用途:
機械の補修用

使用していて特に問題は有りません。
ステンレスですが、全く錆びない訳ではありません。

対象商品:
09143915
2019-02-28
用途:
プラモデルのホイールベアリング。

品質、価格共に大満足です。MonotaROさんは3000円以上購入しないと送料がかかってしまうので,値段合わせで購入しましたが、使い慣れた製品でもあり無事に役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする