※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-BC5-9 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09144143 F-BC5-9 ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 09144143

ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)9 幅B(mm)2.5 注文コード09144143 品番F-BC5-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・幅Bなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)9 幅B(mm)2.5 面取寸法r(mm)最小0.15 材質(本体)ステンレス鋼 フランジフランジ無 基本動定格荷重Cr(N)500 基本静定格荷重Cor(N)211 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑46000 許容回転速度(min-1) 油潤滑55000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09143854
2021-12-07
用途:
機械の補修用

使用していて特に問題は有りません。
ステンレスですが、全く錆びない訳ではありません。

対象商品:
09143915
2019-02-28
用途:
プラモデルのホイールベアリング。

品質、価格共に大満足です。MonotaROさんは3000円以上購入しないと送料がかかってしまうので,値段合わせで購入しましたが、使い慣れた製品でもあり無事に役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする