※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09144895
品番
KQT08-01S
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ねじ部のシール付
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:26.3
ウレタン:18.2
寸法A(mm)
28
寸法D1(Φmm)
15.2(最大径)
寸法D2(Φmm)
12
寸法H(mm)
12(六角対辺)
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
24.5
寸法M(mm)
18.5
形状
チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R1/8
質量(g)
14
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。