トルネード 撹拌機 タイマー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09149953 品番 SMT-101
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。
正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。

タイマ機能
ON/OFFタイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)
自動反転時間設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)
アズワン品番1-5473-01 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 最大トルク(cJ[kgf・cm])9.8[1.0] 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 トラスコ品番279-2931 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
注意
※スタンドは付属しておりません。

商品説明動画

トルネード タイマー付 SMT−101
この動画は、5人が参考にしています。
トルネード タイマー付 SMT−102(1-5473-02)
トルネード タイマー付 SMT−104(1-5473-04)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする