※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
09151466
品番
1-8563-09
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,505
販売価格(税別)
¥
7,732
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
アズワン品番
1-8563-09
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
360
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.5
目盛
あり
外径(Φmm)
45
JIS規格
R 3505規格品 クラスA(マーク付)
精度定格
精度・ロットNo本体表記
底径(Φmm)
約80
栓サイズ(mm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000