タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ部品
タンガロイの 敷金/シム
敷金セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09153365
品番
NXN22-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
D30
使用工具
ねじ切り/ST形
寸法e(mm)
2.7
寸法b(mm)
8
寸法d(Φmm)
M3
寸法c(mm)
4.5
寸法a(Φmm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09153365
NXN22-1
57933382
NXN22-1 D30
敷金セット NX□
タンガロイ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました