NXN22-2 敷金セット タンガロイ 09153374

敷金セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09153374 品番NXN22-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質D30 使用工具ねじ切り/ST形 寸法e(mm)2.7 寸法b(mm)8 寸法d(Φmm)M3 寸法c(mm)4.5 寸法a(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09153374 NXN22-2 57933391 NXN22-2 D30 画像準備中 敷金セット NX□ タンガロイ 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする