※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ボルト
ノーブランドの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)<補充用>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
09153532
品番
M8×25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
強度区分
12.9
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじピッチ(mm)
1.25
レンチサイズ(mm)
6.0
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×25
穴の形状
六角穴