サン化学
サン化学の バイオ・食品(菌)関連用品
サン化学の 検出検査紙/キット
簡易菌検出紙(サンコリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09156384
品番
6-9517-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
検出紙に検液を浸し、35〜37℃で24時間培養するだけの簡易型検出紙です。サンコリ改変大腸菌群(X-TYPE)は、培養後紫外線を照射するとE.coilのみ蛍光発色します。
細菌に対する反応色
黒
黄色ブドウ球菌:紫外線照射でライトブルー蛍光
有効期限(年)
製造より1
保存方法
冷暗所(冷蔵庫)
培養時間
24時間(35〜37℃)
タイプ
ブドウ球菌用
アズワン品番
6-9517-02
用途
食品衛生法の規格基準の検査に。