LPE-S102 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 09156725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 注文コード09156725 品番LPE-S102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコード長さ8種類から選べます 他の種類を見る

OA環境をより快適にします。
レイアウト変更時に最適です。

コード長さ(m)2 定格125V 15A 1500Wまで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09156725 LPE-S102 09509394 LPE-102N(W) 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA 1個 759 税込835 パッケージが変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509412
2020-02-04
用途:
家庭内でコンセントから遠い時使用。
結城設計 様

黒はインパクトがあり過ぎて、家庭内で使用するのでこの色は助かります。

対象商品:
09509403
2018-04-05
用途:
PCの接続
サービス業

特別すぐれているという感じはしませんが、問題なく使用できています。満足です。

対象商品:
09509412
2018-03-13
用途:
ガレージのLED照明の延長ケーブルとして使用
東亜工業株式会社 様 (製造業)

納期・価格共に満足です。
出来れば黒が良かったのですが。

対象商品:
09509385
2011-06-23
用途:
電気製品の延長用

問題ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする