※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全164種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09157490
品番
SMP-BU G3/8 100X1.5MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
形状
丸縁形
定格電圧(V)
AC250
外径(Φmm)
100
接続ねじ
G3/8
圧力範囲(MPa)
1.5
最小負荷
DC5V 160mA
メーカー商品コード
SMP-341B-1.5MPA-L
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
10