07-715 PK-715 ケブラープロテクションデニムジーンズ コミネ 09165546

07-715 PK-715 ケブラープロテクションデニムジーンズ コミネ 09165546 07-715 PK-715 ケブラープロテクションデニムジーンズ コミネ 09165546 07-715 PK-715 ケブラープロテクションデニムジーンズ コミネ 09165546

PK-715 ケブラープロテクションデニムジーンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09165546 品番07-715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ケブラーで補強したシンプルで丈夫なライディングジーンズ
万が一の転倒時にダメージを受けやすい膝とヒップの裏地に安全防護衣料の分野で実績あるデュポン社製ケブラーを使用し、たとえ表地のデニムが破れてしまっても、裏地のケブラーがその高い強度、耐摩耗性、切創抵抗で体を守ります
さらに膝にはCEプロテクターを装備(位置調節・着脱可能)し、衝撃にも備えます
ベーシックな見た目以上にプロテクション性能の高いライディングジーンズ

サイズ2XL/36 材質綿・ケブラー INDIGO BLUE 身長(cm)170〜180 股下(cm)82 ウエスト(cm)96 機能膝にプロテクター標準装備 ヒップ(cm)116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09165564
2018-01-25
用途:
バイク乗車
株式会社総設 様

何処の国で作らせ、検品すらせずに販売されているのがあからさま!
お尻に付いているKOMINEのエンブレムが逆さまです(笑)
三流メーカーの三流商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09165424
2017-04-13
用途:
オートバイ乗用

通常のジーンズと違い引き裂き強度に優れている。
以前、普通のGパンで転倒したときは簡単に破れてしまった。
この商品は安心できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする