VVF1.6×2C VVFケーブル ノーブランド 09169946

VVF1.6×2C VVFケーブル ノーブランド 09169946 VVF1.6×2C VVFケーブル ノーブランド 09169946

VVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード09169946 品番VVF1.6×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途引込み口の配線や屋内配線に使用します。 長さ(m)15 規格15A・1500Wまでご使用になれます。 定格18A-600V 芯数2 芯線径(Φ)1.6mm
注意
※電線を柱、壁等にステップル等で固定することは禁止されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする