ノーブランド
ノーブランドの 電線/ケーブル
ノーブランドの 汎用ケーブル
ノーブランドの VVF・VVR
VVFケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
09169955
品番
VVF1.6×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
引込み口の配線や屋内配線に使用します。
長さ(m)
20
規格
15A・1500Wまでご使用になれます。
定格
18A-600V
芯数
2
芯線径(Φ)
1.6mm
注意
※電線を柱、壁等にステップル等で固定することは禁止されています。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表