07-557 JK-557 ウォームソフトシェル 3L-パーカ コミネ 09171033

07-557 JK-557 ウォームソフトシェル 3L-パーカ コミネ 09171033 07-557 JK-557 ウォームソフトシェル 3L-パーカ コミネ 09171033 07-557 JK-557 ウォームソフトシェル 3L-パーカ コミネ 09171033

JK-557 ウォームソフトシェル 3L-パーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09171033 品番07-557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

3レイヤーの防風生地を使用したプロテクター内蔵パーカ。
グラフィックプリントを施したソフトシェル素材は柔らかく、適度な温かさを備えています。

材質ポリエステル・スパンデックス・TPU BLACK サイズ5XLB 胸囲(cm)148 身長(cm)175〜 着丈(cm)83 機能防風素材を使用 /肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/別売SK-619インナーチェストガードを標準装備/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断 裾廻り(cm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする