難燃性UL94HB
色淡青色
硬化前性状高粘度-流動性
アズワン品番6-377-13
用途セラミック部品と金属部品のような熱膨張率の異なる材料の面接着に最適です。
種別汎用1成分付加型
使用温度範囲(℃)-50〜200
硬さ45
引張強度(MPa)3.4
硬化条件150℃/1日
熱伝導率(W/mk)0.29
粘度(23℃)(Pa・s[P])110(1100)
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
切断時伸(%)230
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
反応機構加熱硬化タイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
体積抵抗率(MΩ・m)2.0×107