空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
製品の性能は問題ないのですが、開封してからしばらく使用せず、半年後にもう一度使用したところ、固まらなくなっていました。再購入して使用したところ問題なく使用できましたので、劣化速度が速い製品なのかなと思いました。ほかの方のレビューにも「垂れてくる」とありましたが、時間が経って固まりにくくなっていたせいかもしれません。
納期も早く、価格も他よりも安かったので助かります。使用期限もあるので購入前に確認出来たらもっと良いと思います。
真空ボンプのオイル漏れに使います。とてもいい製品です。またよろしくお願い致します。(石島商事株式会社)
今回は通電部端子部分に使用しました、使用感としては少しやわらかいかなと思います。断面に使用すると垂れて来ます。
1本から購入できるところは、なかなかないので、助かっています。
もう少し乾燥時間が短ければ言う事なし。
流動性があるとうれしい
とても速乾性がありとても満足しています。また購入したいと思います。