11117 Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180945

 

11117 Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180945
11117 Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180945
11117 Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180945

Grand PFA手なしビーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)100
1目盛(mL)20
内容量1個注文コード09180945品番11117
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

目盛が突起していますので濡れた手で持った時にも滑りにくく安心です。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。

種類ビーカー材質フッ素樹脂1目盛(mL)20容量(mL)100型番11117口内径(Φmm)×全高(mm)56.8×71底径(Φmm)44目盛あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09180963
2021-03-05
用途: アルカリ水溶液を加熱する実験
教育・研究機関

液離れがよく、腐食や割れの心配もなく使いやすい。透明ではないので中の様子を観察しずらいが、メリットの方が大きいので我慢。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする