200mL Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180954 200mL Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180954 200mL Grand PFA手なしビーカー サンプラテック 09180954

Grand PFA手なしビーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード09180954 品番200mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

目盛が突起していますので濡れた手で持った時にも滑りにくく安心です。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。

種類ビーカー 材質フッ素樹脂 1目盛(mL)50 容量(mL)200 型番11118 口内径(Φmm)×全高(mm)69×92.8 底径(Φmm)54 目盛あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09180963
2021-03-05
用途:
アルカリ水溶液を加熱する実験
教育・研究機関

液離れがよく、腐食や割れの心配もなく使いやすい。透明ではないので中の様子を観察しずらいが、メリットの方が大きいので我慢。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする