PB6615A 乾燥剤 アイディシートP アズワン 09187281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乾燥剤 アイディシートP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×4袋) 注文コード09187281 品番PB6615A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

不織布パックでシート状のため、省スペースで破袋しません。

材質パルプ+塩化カルシウム 使用の目安シリカゲル36g相当 吸湿率(相対湿度50%)28% 吸湿量(最大)約12g アズワン品番4-4025-03 厚さ(mm)2 寸法(mm)150×66 外寸法(mm)175×95
注意
※吸湿してシート自体がやわらかくなり、折り曲げられる状態になったら交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09187281
2015-01-14
用途:
製品梱包時
株式会社野上技研 様

毎回購入しています。
チャック付きのアルミパックに5枚づつ個装されていますが、アルミパックを開封したら即日使用しないといけません。
また、有効期限アルミパック…2〜6ヶ月(出来るだけ2ヶ月以内に使用すること)とも説明書きには記載がありました。
お安いものではないので、使用量が少ない会社さんは注意が必要です。
こちらを商品説明へ追記願います。

弊社では、少しでも有効期限が長くなればと別で密封容器を購入し保管しています。
専用の密封容器に入れれば有効期限が長くなるようなものが在れば、一緒に販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする