※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 09187437 QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 09187437

シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)70×55 注文コード09187437 品番QP5g(青)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)

種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8〜10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5〜6.5(JIS規格:4〜8) サイズ(mm)70×55 アズワン品番1-6658-01 用途食品の保存や細かなものの防湿に。 型番QP5g 入数1缶(5g×1500個入)
化学物質安全性参考資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09187437 QP5g(青) 38631336 QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 1缶(5g×1500個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059701
2018-08-10
用途:
漆器の過剰な湿度防止・食品乾燥・衣類除湿
その他業種

多種の渡り使用できるので便利・貯湿の様子がわかるのも便利です

対象商品:
35059717
2018-06-27
用途:
カメラの保管乾燥材として使用しています。
その他業種

使用して翌日確認したらメモリが適正に下がっていました。満足ですが量が多すぎ保管していろいろの乾燥に使用したいと思います。

対象商品:
38630882
2015-10-15
用途:
輸出時 電子部品の保管用に使用します。
株式会社 オー・ティ・ティ・エス 様

弊社の仕様確認のミスで今回は3g/袋本当は10g/袋でした、次回は10g/袋で購入します。
 弊社の責任で3g/袋を3個使用で処理いたします。
Thank you,

対象商品:
38630864
2015-06-27
用途:
乾物
吉又商店 様

たくさんあっていい。保管の方法をわかりやすく書いてほしい。

対象商品:
38630873
2014-06-04
用途:
わかめや海苔の袋づめ

缶で買っているので、使い終わり使い始めの時にきちんとしばりつけるのに手間取る。放っておくと効果がなくなるのではないか?
ときどき科学研究に必要な薬品の特売日があって助かる。時期的に必要なのでまた買いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
青色がピンク色になりますと、吸湿が進んだ目安となります。
よろしくお願い致します。

対象商品:
35059701
2014-08-10
用途:
スナックの保存
農・林・水産業

製品の性能については満足している。
ただ、一斗缶のフタを紙のガムテープでとめてあったので、剥がしづらかった。

対象商品:
38630873
2014-04-18
用途:
食品の保存用

何度もリピートして使用しています。
価格も安く、品質も良好なうえ、欲しい時にすぐ届きますので、大変重宝しております。

対象商品:
38631336
2014-01-22
用途:
精密部品の防錆対策

今回、1500個/1斗缶入りのものを購入しました。
缶の蓋は角蓋で、ガムテープの目貼りをして有りました。
防湿的には今一歩の感じがします、改善の工夫が必要かと
思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする