アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
小型恒温チャンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09189801
品番
ST-120-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥266,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全装置
電源用漏電しゃ断器、SSR過負荷短絡保護遮断器、
送風機温度スイッチ、温度ヒューズ、上・下限温度警報、
自動温度過昇防止、制御回短絡保護ヒューズ、温度調節異常警報
バーンアウト機能(温度調節器に内蔵)、ドアスイッチ
材質
ステンレス鋼板
質量(kg)
約33
使用温度範囲(℃)
+5℃〜35℃
電源電圧
AC100V1Φ 50/60Hz(コンセントの形状:アース極付3Pプラグ、2極アダプタ付属)
方式
強制熱風循環・換気方式
内寸法(mm)
400×350×280
温度上昇
外囲温度から+200℃まで30分以内
内容量(L)
39
最大電流(A)
13
型番
ST-120-B2
温度分布
±0.5℃(at+100℃)、±1.5℃(at+200℃)
外寸法(mm)
480×640×435
温度設定範囲(℃)
外囲温度+20〜200
標準装備品
分離型計装、換気ダンパ、ケーブル孔(Φ25mm)、電源コード
温度変動
±0.3℃
アズワン品番
1-3098-04
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200