ホットプレート(三連タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09190413 品番TH-900
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥200,860
販売価格(税別)
182,600
アズワン品番1-5803-01 質量(kg)11.5 電源AC100V 50/60Hz 15A 制御方式PID制御 耐荷重(kg)3(1プレート) 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)530×270×137 プレート寸法(mm)150×200×3面 電源コード(m)2.5 材質(プレート)アルミニウム(アルマイト処理) 温度分布±2.5℃以内 外寸法(mm)530×330×142 ヒーター容量(W)450×3 温度表示精度設定温度±1%(F.S.)+1dig 電源プラグ3P(アースピン付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする