06-764 GK-764 ウインドプルーフグローブ オタルダU コミネ 09190755

06-764 GK-764 ウインドプルーフグローブ オタルダU コミネ 09190755 06-764 GK-764 ウインドプルーフグローブ オタルダU コミネ 09190755 06-764 GK-764 ウインドプルーフグローブ オタルダU コミネ 09190755

GK-764 ウインドプルーフグローブ オタルダU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード09190755 品番06-764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「SMART Tip」採用の温かい防風グローブ
薄手ながら温かく、リーズナブルな価格で人気のGK-205の後継モデル
フリース裏地を持つ防風素材とソフトナックルガードの組み合わせに加え、人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載

全長(cm)23 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・シャモード・ポリウレタン BLACK サイズL 機能防風素材を使用 /夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09190746
2018-01-15
用途:
通勤の原付バイク

薄いですが大変に暖かく、はめたまま手先をつかえるので使いやすいです

対象商品:
09190755
2015-12-22
用途:
オートバイのショートツーリング

商品購入後のラベルに”セミウインターグローブ”と表記しています。その通り厳寒期は厳しいかと思います。しかしながらこの値段と、相当薄く軽いの割には温かいです。セミウインターと割り切ればコスパは高いです。手首の部分がもうちっと長ければ最高。

対象商品:
09190755
2016-02-01
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

手の甲のプロテクターがとても硬くて、グローブをはめたときに違和感があり手も痛いですね。

期待はずれでした><

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする