※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム缶用ヒーター

(2件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09193475 品番 ペール缶用
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥105,600
販売価格(税別)
96,000

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。

電圧(V)AC200 電源定格AC200V 800W 用途ペール缶用 寸法(mm)200×860 質量(kg)約4 温度調節範囲(℃)60〜200可変 アズワン品番1-135-12 適合容量(L)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09193466
2022-01-07
用途:
オイルの加温
内田化工株式会社 様

コンセントプラグを付け、いつでも使用できるようにしておき、いざ、ドラムに巻き付け取り付けようとしたところ、締め付け金具上下2か所のフック側が反対向きに取り付けられており、金具を掛ける事が出来ず、笑ってしまった。フックを付け替え使用しているが同時に2商品購入したが二つとも逆に取り付けられていた。

1人が参考にしています
対象商品:
09193466
2014-09-12
用途:
当然ながらドラム缶内の原材料を加熱する用途で使用する。
建設業・工事業

ネットショピングの宿命と言えばそれまでだが商品写真、説明と現物に乖離があった。
ヒーターの内面、ドラム缶に接触する面がSUS板で構成されていた。
商品写真、説明からはSUS板を想像することはできず、購入後に判明した。
使用不可能ではないが、残念ながらたぶんほとんど使用しないお飾り物、厄介者になるだろう。
10万円以上の損失だ。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
特長を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする