※101TCN
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 冷却機器
パソリナコンパクトハンディークーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
冷却能力(W)
160/190(50/60Hz)
アズワン品番
1-970-13
注文コード
09194473
品番
101TCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥171,000
この商品は
冷却能力・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
アズワン品番
1-970-13
冷却能力(W)
160/190(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×210×370(取手含む)
温度範囲(℃)
-20〜+30
冷却パイプ
フレキチューブ1m付
質量(kg)
16
電源
単相AC100V±10% 50/60Hz
冷却部長さ(mm)
チタン製(Φ66×130)
消費電力(W)(50/60Hz)
220/230
使用周囲温度(℃)
10〜35℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09194473
101TCN
42945043
102TCN
パソリナコンパクトハンディークーラー
アズワン
1台
¥
188,000
税込
¥
206,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です